HCT-30C ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック 36956683 HCT-30C ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック 36956683 HCT-30C ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック 36956683 HCT-30C ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック 36956683

ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36956683 品番HCT-30C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。
大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。
連続使用タイプです。

彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2 質量(g)800 外径×全長(mm)44×228 トラスコ品番114-0361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする