アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの 切断用カッター
水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36957347
品番
BE8AA
参考基準価格(税別)
¥640,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
ねじ切り能力
15A〜80A(1/2B〜3B)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
33
標準装備品
ダイヘッド/自動 1/2〜3/4'、1〜 2' 2 1/2〜3'、チェーザ/AT1/2〜3/4'、AT1〜1 1/2'(2') AT2 1/2〜3'
消費電力(W)
1700
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.7
質量(kg)
74
トラスコ品番
249-6585
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません