マグクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36957812 品番 MGC-1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。
いろいろな作業現場でこれは便利!
車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。

吸着力(N[kgf])127[13] 耐荷重(kg[N])厚み1mm鉄板の場合/22[2.2]、厚み3mm以上の鉄板の場合/33[3.3] 質量(kg)0.45 仕様クリップ1個付・丸型マグネット付(ワンタッチ解除レバー付) トラスコ品番287-6736 アズワン品番1-9880-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08206231
2020-04-22
用途:
機械のエア吐出ノズルの固定

フレキシブルアームが付いているものはアームの動きの柔軟性がイマイチでマグネット近くまで曲げようとしても無理で、ベースの位置を下げて調整しました。

対象商品:
08206222
2013-10-25
用途:
バイクの整備に使います。
スクーターショップセイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マグネットも強く、フリクションする長さも良いし、堅さもちょうど良いですね。またクリップも付いていますので、ホントに重宝します。安い商品もありますが、この商品はお値打ち品で購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする