嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の コンセントタイプワークランプ
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36958293
品番
SL-27PA
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
明るさ(Lm)
1800
コード長さ(m)
5
全長(mm)
518
電源(V)
100
消費電力(W)
27
点灯方式
インバーター
適合
FPL27EX-N
保護構造
IP66
質量(kg)
0.94
トラスコ品番
282-7239
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨