嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の コンセントタイプワークランプ
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
40
注文コード
36958564
品番
SL-40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
明るさ(Lm)
2950
コード長さ(m)
5
全長(mm)
1425
電源(V)
100
消費電力(W)
40
点灯方式
インバーター
適合
FL40SS・N/37NEC
保護構造
IP66
質量(kg)
1.46
トラスコ品番
252-9491
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません