HS-500L ハロゲンライト 日動工業 36958652

ハロゲンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36958652 品番HS-500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

500Wタイプで明るさ10000lmです。
球寿命は3000時間です。
防雨型シーソスイッチ付です。

明るさ(Lm)10000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)500 電線仕様VCTF0.75×3芯 質量(kg)5.4 仕様屋外型 トラスコ品番325-0059 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする