日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 三脚式投光器
ハロゲンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36958661
品番
HS-500LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
500Wタイプで明るさ10000lmです。
球寿命は3000時間です。
防雨型シーソスイッチ付です。
明るさ(Lm)
20000
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
消費電力(W)
500
電線仕様
VCTF0.75×3芯
質量(kg)
7.7
仕様
屋外型
トラスコ品番
325-0067
電球の種類
ハロゲン