BL123F-P(H) 防水懐中電灯 富士通 36959036

防水懐中電灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36959036 品番BL123F-P(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水仕様(30m)ですので、潜水作業にも対応できます。

質量(g)165 外径×全長(mm)73×190 使用電球2.5V 0.5A クリプトン球 電池寿命(時間)19 材質ABS樹脂 全光束(Lm)17 使用電池単1形乾電池(2個)別売 トラスコ品番297-3987 特殊用途防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36959036
2014-07-18
用途:
非常用
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のスイッチがあれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする