FCR-5GS 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド 36959097 FCR-5GS 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド 36959097 FCR-5GS 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド 36959097 FCR-5GS 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド 36959097

【OKS】フォークリフト充電用オートリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36959097 品番 FCR-5GS
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。
耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。
必要な長さで止められるラチェット機能付です。
天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。

電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-芯数4 定格電流(A)30 電線長さ(m)5 質量(kg)15 仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属 トラスコ品番307-3033 マンセル7.5BG6/1.5 定格電圧250V 電線仕様2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)3.5 色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする