とび延長コード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36959115 品番 NX-053K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き

オレンジ 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.2 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ トラスコ品番239-1830 特性防塵、アース付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36959115
2013-04-05
用途:
ちょっとした延長時に!

ハタヤでなくとも良かったかな、って思わせる程度の普通品でした。ケーブルが硬めなのは取り纏め時に不便。コネクタ部を廻してアースピンが出入するのは面白いですが、ロック用の樹脂部分が直ぐ折れました(^_^;)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする