曜日別特売
PP-05 ポッキンプラグ 日動工業 36959273

PP-05 ポッキンプラグ 日動工業 36959273
PP-05 ポッキンプラグ 日動工業 36959273
PP-05 ポッキンプラグ 日動工業 36959273

ポッキンプラグ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番307-2746
使用場所屋内
内容量1袋注文コード36959273品番PP-05
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。

質量(g)75仕様屋内型樹脂製トラスコ品番307-2746スケルトン定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15使用場所屋内適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07070576
2025-02-09
用途: 単相から三相への変換インバータの電源に使用
佐伯農園農・林・水産業

単相から三相への変換インバータの可搬型電源に使用しました。
使用場所によってはアース付コンセントが有る所と無い所が有りますので、どちらでも使えるこのプラグが最適でした。
同じような0.75Kwの設備を2台作りましたが、作業する方にも好評です。
ありがとうございました。

対象商品 : 07070576
2023-12-21
用途: イベント時の仮設電源の先端部に
SOUND LAB株式会社サービス業

2p.3p両方に対応できる優れもので
重宝してます。
フロアーコンセントなど、狭いスペースに刺す場合
コンセント、ポケットに収まらない
刺さらないなどが時々あります

対象商品 : 07070576
2021-07-29
用途: 野外作業時
有限会社コクブン製造業

これは便利アース付でも無しコンセントでもつかえるし水滴防止のチューブもはいってた。

対象商品 : 07070576
2020-08-03
用途: 電工ドラム修繕用として
建設業・工事業

今回初めて御社のぽっきんプラグを購入させていただきました。
大変お値打ちでありがたかったです。
商品の質が良くて、今後も是非購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07070576
2020-07-01
用途: オシロスコープの電源コードプラグに使用
ADACHI・EDS

オシロスコープを中古で買ったのですが、プラグの所でケーブル内が断線しかけていたので取り替えるのに購入しました。アースピンが倒れるのでコンセントにアース極がなくても気にすることなく差し込むことができますので便利です。

対象商品 : 07070576
2020-08-03
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

分かりやすい構造で、作業しやすいので、必ずこちらの商品を注文します。

対象商品 : 07070576
2020-05-11
用途: コードリールのメンテ
株式会社コガネイ製造業

品質、仕様含め思っていた通りの商品でした。
休みの中素早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 07070576
2019-12-13
用途: 標準器の工場内作業での電源取り込みの際に使用する。

工場現場又は屋外での電源コンセントがアース付きでない場合に試験器の電源取り込みが不可能時に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする