日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
マジックリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36959325
品番
Z-304D
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。
パネル固定型です。
コンセント個数
4
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
30
質量(kg)
6.7
仕様
2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)
トラスコ品番
164-5102
定格電圧(V)
AC100
芯数
2P
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2