マジックリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36959334 品番 Z-EK34
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。
パネル固定型です。

コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ) トラスコ品番164-5137 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする