日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
マジックリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36959343
品番
Z-EB34
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。
パネル固定型です。
コンセント個数
4
定格電流(A)
AC100
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.9
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)
トラスコ品番
164-5129
芯数
3P
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
端子
(接地端子)○
特性
アース付