日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36959386
品番
NS-EK12
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
定格電流(A)
AC100
コンセント個数
2
端子
(接地端子)○
電線仕様
VCTF
質量(kg)
2.8
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付
トラスコ品番
209-8954
電線長さ(m)
10
芯数
3P
特性
アース付