電工ドラム 標準型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36959395 品番NS-E14
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。

特性アース付 電線仕様VCTF 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番209-8938 質量(kg)2.8 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)10 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36959395
2022-12-02
用途:
通常の電気工事作業の100v工具使用時
有限会社石田電気工事 様 (建設業・工事業)

10mコードでは不安なため20mコードに取り替えて使用してます
あと5m巻く位の余裕は有るので25mコードにすればよかった

対象商品:
36959395
2021-04-20
用途:
養蜂業を営んでおり、作業する際延長コードを使っておりましたがアースがあるドラムが必要だったので今回購入しました
その他業種

この電工ドラムのコンセント(一次側)にはアースピンを折りたたむ構造になっていて使わない時は非常に使いやすいです。

対象商品:
36959395
2019-01-15
用途:
電源の足りない箇所での作業用
株式会社ピーエスアイ 様 (卸売・小売業)

小型の割にしっかりとしたモノ作りをされていると思った。
コードを一度完全に伸ばしてからの再巻取りも簡単に戻せるし、4口とも正常に機能している。ドラムの回転に歪みも無さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36959395
2018-06-17
用途:
構造実験作業

小型で比較的軽量なので、取り回しが楽。価格も安くて良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする