日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム 防雨・防塵型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36959422
品番
NPW-EK33
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付です。
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
AC100
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.7
仕様
2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護
トラスコ品番
290-2079
芯数
3P
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付