※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-F7 SDプロテクトマークU (乾式用) 三京ダイヤモンド工業 36959824 SD-F7 SDプロテクトマークU (乾式用) 三京ダイヤモンド工業 36959824

SDプロテクトマークU (乾式用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36959824 品番 SD-F7
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。
側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。

外径×刃厚×穴径(mm)180×2.4×25.4 高さ(mm)(チップ)8 付属リング穴径(Φmm)20・22 用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。 仕様乾式 トラスコ品番254-5446 質量(g)506 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする