ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
スパークディスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
36959921
品番
SPA4-10
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。
砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
粒度
60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
鉄・ステンレス
砥材
アルミナ
用途
鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
トラスコ品番
335-8780
質量(g)
750
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
羽根枚数
72
質量(g/枚)
75
羽根の長さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2024年中旬出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。