ネオスター
ネオスターの 研磨材料
ネオスターの 研磨粒・砂・ペースト
リフレクリン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(380g)
注文コード
36960025
品番
NS-RC380
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
平面・曲面ガラス研磨用です。
非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。
細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。
少量で効果があるので、経済的です。
用途
窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。
自家用車の窓ガラスの汚れ。
施工には専用の各種パッドを使用下さい。
手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。
種別
平面・曲面ガラス用
容量(g)
380
質量(g)
420
トラスコ品番
276-8101
適合材
ガラス、鏡、タイル、陶器