ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36960077 品番 81-A-1
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。

トラスコ品番297-9667 軸径(Φmm)0.4 質量(g)0.1 適合内径(Φmm)1.0 ブラシ長(mm)16 用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様シングル巻 全長(mm)76 対応材質鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36960122
2024-07-15
用途:
鋳鉄製ビンテージのレストア

3〜5ミリのネジ穴の錆などを落とすのに利用しています。
効果は抜群で他にないので重宝しています。
ただ、やはりお値段かな。
耐久性は目的の特徴上仕方ないですが、もう少し欲しいかな。

対象商品:
36960122
2021-10-01
用途:
機械のメンテナンス
ラビットグラナリー合同会社 様 (製造業)

直径4mmの金属の穴の清掃に使用していますが、サイズも固さも丁度良いので、とても重宝しています。

対象商品:
36960077
2019-04-14
用途:
真空菅のソケットのメンテナンス
サービス業

軸について、持ち手の部分だけでももう少し固ければ使いやすい。

対象商品:
36960077
2023-07-23
用途:
オープンファスナーの塩噛み

ウエットスーツ等のオープンファスナーは
スライダーの溝に塩が固まって使えなくなるので
困っていた。
普通のブラシは入らないので
3サイズ(1/2/3)買って
3ミリが溝の掃除に良く
塩噛みしなくなった。

対象商品:
36960077
2018-11-29
用途:
真空管アンプのソケット洗浄に使用

ブラシがワイヤーで強固に付いた汚れがよく取れます。

1人が参考にしています
対象商品:
36960122
2018-01-05
用途:
点火コードの接続端子に生えた緑青取りに

金属製の歯間ブラシ状の物を探していました。径の種類が豊富ですが、毛の硬さ情報(材質と太さ等)があるとなお良いと思います

対象商品:
36960095
2016-07-26
用途:
ガスポートの滓取りに良いです。

ブラシの長さを少し長くしてほしい。網線の硬さを硬くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする