BC-54.0 フレックスホーン (BC21824) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 36960192 BC-54.0 フレックスホーン (BC21824) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 36960192

フレックスホーン (BC21824)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36960192 品番BC-54.0
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
軸径(Φmm)6.2 砥粒シリコンカーバイト 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)76 トラスコ品番294-5347 粒度240 質量(g)160 適合内径(Φmm)52.0〜55.0 呼び寸法(mm)54 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする