曜日別特売
GRA8-6H 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業) 36960314

 

GRA8-6H 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業) 36960314
GRA8-6H 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業) 36960314

弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)6
内容量1箱(10本)注文コード36960314品番GRA8-6H
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。
ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。
60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。

用途
軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
外径(mm)6幅(mm)16トラスコ品番272-4928質量(g)27質量(g/本)2.7適合機種(3mm軸)ムラキ/U-101、U-M、M-112、スーパーツール/MS3H、MS312H、日東工器/AL-55、UHT/MSG-3BSN、MAG-121N、FX3.0、ベッセル/GT-MG75S、GT-MG55S、GT-MG55SR、GT-MG55SAR、GT-MG35-12CC形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする