CB1A001-80LE 超硬バー  ロングシャンクAシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960366 CB1A001-80LE 超硬バー  ロングシャンクAシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960366 CB1A001-80LE 超硬バー  ロングシャンクAシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960366

超硬バー ロングシャンクAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径×刃長×軸径×軸長(mm)2.4×11.0×3×69.0 注文コード36960366 品番CB1A001-80LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,970
この商品は刃径×刃長×軸径×軸長など6種類から選べます 他の種類を見る

シャンク径3mmのロングタイプです。

刃径×刃長×軸径×軸長(mm)2.4×11.0×3×69.0 タイプオール超硬 形状円筒エンド刃付(マスターカット) トラスコ品番288-0695 材質超硬 質量(g)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 刃径(Φmm)2.4
注意
※最高使用回転数は推奨値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36960366 CB1A001-80LE 06741926 CB1A001 80LE 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 1本 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする