MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー ロングシャンクAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36960384
品番
CB1A002-90LE
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シャンク径3mmのロングタイプです。
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
3.0×14.0×3×76.0
タイプ
オール超硬
形状
円筒エンド刃付(マスターカット)
トラスコ品番
288-0717
材質
超硬
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
刃径(Φmm)
3
注意
※最高使用回転数は推奨値です。