MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー A10本組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
36960603
品番
M-A10
参考基準価格(税別)
¥14,790
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Φ3mmシャンクの超硬バー10本セットです。
シャンク径(mm)
3
材質
オール超硬
トラスコ品番
170-6594
セット内容
CB1A001、CB4A004、CB1A002、CB5A011、CB2A003、CB6A009、CB2A007、CB8A008、CB3A005、CB7A026(スチールケース入)
質量(g)
325
質量(g/セット)
325
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。