HD3C13 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960673 HD3C13 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960673 HD3C13 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960673

超硬バー(HDシリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36960673 品番 HD3C13
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

刃径(Φmm)12.7 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)25 用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 トラスコ品番342-2712 形状砲弾 質量(g)43 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称クロスカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36960621
2017-11-03
用途:
溶接後の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味が良く、短時間で完了して、とても気持ち良いです。

対象商品:
06149954
2016-01-15
用途:
パイプ穴あけ後の切り口削りなど
製造業

購入後、数回しか使用していないのに、軸と先端取り付け部分でポキッと折れてしまった。
とても残念。

1人が参考にしています
対象商品:
06149954
2011-08-24
用途:
ステンレスの切削

ゴリゴリ削れるし、切れ味も長持ち、価格は高いが納得できる商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする