AC1C-102 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960725

超硬バーACシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状円筒(アルミカット) 注文コード36960725 品番AC1C-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は形状・刃径など37種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム切削用の超硬バーです。

トラスコ品番105-5135 形状円筒(アルミカット) 質量(g)27 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃径×刃長×軸径×軸長(mm)9.5×19×6×45
注意
※最高使用回転数は推奨値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36960725 AC1C-102 05607077 AC1C102 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 1本 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
樹脂成型品の加工に

何年ももっと細かいロータリーバーを使っていましたが「切る」作業で詰まるわ遅いわ・・・
たまたま見かけたこの商品使ってみたら切れる切れる、もうお気に入りです

2024-11-07
用途:
アルミ製板金部品のバリ取り作業
卸売・小売業

これまで使用していたスパイラルカットに比べてしっかりバリが取れ、返りも少なかった。
他のアルミ製品でも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする