※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB3C102 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36961662 CB3C102 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36961662 CB3C102 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36961662

超硬バー(Cシリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36961662 品番 CB3C102
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質
先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)64 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)7.9 形状タイプ3 カット名称マスターカット トラスコ品番341-8375 質量(g)23 シャンク長(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05605345
2012-01-26
用途:
内燃機の研磨

思っていたより小さかった。

対象商品:
05605336
2011-02-17
用途:
カギ開錠
サンロックジャパン株式会社 様

難硬財等削る場合どうしても若干滑るので、ドリル・三角チャック用として軸を三角にしたらどうでしょうか!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする