CB8C103 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36962091

超硬バー(Cシリーズ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36962091 品番CB8C103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は対応材質・材質など28種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番144-8218 質量(g)21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36962091 CB8C103 05606833 CB8C103 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 1本 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05606894
2024-07-02
用途:
スリーブやケーシングの内面仕上げ
株式会社泰和製作所 様

狭い範囲(内面等)の処理はこれしかありません。抜群の性能です。
高回転で長時間の使用は切削寿命を極端に短くします。いたわりながら使用するか、スペアを用意します。願わくば接合部や刃の耐久性をあげてほしいです。

対象商品:
05606903
2017-10-15
用途:
真鍮パーツ作成に(玉のくり抜き)、ナイロンボールのくり抜きに、他木管楽器のトーンホール整形。

一重のスパイラルが必要だったので選びました。加工面をツルツルにするため。
他にありません。

対象商品:
05606833
2017-11-16
用途:
表札作り
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

しっかり削れていいと思う。15%割引の日に購入しようと思っていたが、対象外だったので、ショック・・。もう少し安ければ・・。

対象商品:
05606833
2011-04-19
用途:
トラックボデー部品製作
恋瀬自動車整備工場 様

面白いほど金属が削れる
削りかすが刺さるので注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする