CB49C102S 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36962396

超硬バー(Cシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36962396 品番CB49C102S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は刃径など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番144-8587 質量(g)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36962396 CB49C102S 05607043 CB49C102S 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 1本 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05607043
2014-01-06
用途:
アルミにM6のタップを立てた後の、穴のエッジのバリ取り(面取り)に利用

ワークはアルミなので、電ドルにセットして軽く正回転で、よく削れます。しかし、切削面は細かなギザギザになってしまいます。押さえる圧力を色々変えても、結果は同じでした。バリ取りには向いていないのかなと思いつつ、平(なら)してしまえばどうだろうと、逆回転で軽く押さえてみると、見事にピカピカの面取りしたように仕上がりました。
以後軽く正回転、、その後逆回転で使用しています。
板厚が3mmと薄いので、深く削れず、今までうまく処理できませんでした。バリ取り専用ツールや砥石など色々試しましたが、大きく削れてしまいNG。今回の方法での仕上がりには満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする