AC1A-002 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36966763 AC1A-002 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36966763 AC1A-002 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36966763

超硬バーACシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36966763 品番 AC1A-002
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミニウム切削用の超硬バーです。

刃径(Φmm)3.0 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 刃長(mm)14.0 全長(mm)38 トラスコ品番342-2500 形状円筒(アルミカット) 質量(g)7 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)24.0 適合材アルミニウム
注意
※最高使用回転数は推奨値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
樹脂成型品の加工に

何年ももっと細かいロータリーバーを使っていましたが「切る」作業で詰まるわ遅いわ・・・
たまたま見かけたこの商品使ってみたら切れる切れる、もうお気に入りです

2024-11-07
用途:
アルミ製板金部品のバリ取り作業
卸売・小売業

これまで使用していたスパイラルカットに比べてしっかりバリが取れ、返りも少なかった。
他のアルミ製品でも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする