3629-016 マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング Fireコーティング ねじれ角40・42° 36966921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)16 注文コード36966921 品番3629-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,370
この商品は刃径など16種類から選べます 他の種類を見る

2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。

全長(mm)92 刃径(mm)16 シャンク径(mm)16 刃長(mm)32 用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。 トラスコ品番342-7170 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)40・42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36966921 3629-016 22341919 3629 016.000 マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング 1本 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする