グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの その他エンドミル
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
4
注文コード
36966973
品番
3629-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
全長(mm)
57
刃径(mm)
4
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
11
用途
被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
342-7111
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
40・42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36966973
3629-004
22341858
3629 004.000
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー
グーリング
1本
¥
5,398
税込
¥
5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)