呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平先細
粒度
270
注文コード
36967637
品番
JM-10
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い14本を厳選しました。
全長(mm)
175
刃長(mm)
30
ヤスリ部寸法(mm)
30
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1.4
粒度
270
形状
平先細
トラスコ品番
331-5657
質量(g)
10
柄の形状
角 (□4.6×2.7mm)