呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
粒度
325
注文コード
36967673
品番
JM-12
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い14本を厳選しました。
全長(mm)
175
刃長(mm)
30
ヤスリ部寸法(mm)
30
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.5
粒度
325
形状
平
トラスコ品番
331-5673
質量(g)
20
柄の形状
角 (□8.4×4.0mm)