呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平薄手
粒度
325
注文コード
36967691
品番
JM-13
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い14本を厳選しました。
全長(mm)
175
刃長(mm)
30
ヤスリ部寸法(mm)
30
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.6
粒度
325
形状
平薄手
トラスコ品番
331-5681
質量(g)
9
柄の形状
丸 (Φ3.6mm)