JM-14 ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所 36967707 JM-14 ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所 36967707

ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 粒度325 注文コード36967707 品番JM-14
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は形状・粒度など14種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い14本を厳選しました。

全長(mm)175 刃長(mm)30 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 粒度325 形状 トラスコ品番331-5690 質量(g)4 柄の形状角 (□3.3×2.2mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする