呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
粒度
140
注文コード
36967743
品番
JM-2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い14本を厳選しました。
全長(mm)
200
刃長(mm)
30
ヤスリ部寸法(mm)
30
幅(mm)
10.6
厚さ(mm)
1.8
粒度
140
形状
平
トラスコ品番
331-5711
質量(g)
47
柄の形状
角 (□12.6×5.2mm)