呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
粒度
170
注文コード
36967786
品番
JM-4
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い14本を厳選しました。
全長(mm)
200
刃長(mm)
70
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1.7
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
331-5738
質量(g)
20
柄の形状
丸 (Φ4.7mm)