呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
粒度
170
注文コード
36967804
品番
JM-5
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い14本を厳選しました。
全長(mm)
200
刃長(mm)
30
ヤスリ部寸法(mm)
30
幅(mm)
9
厚さ(mm)
1.7
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
331-5746
質量(g)
36
柄の形状
角 (□9.7×3.7mm)