3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-3115 高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業) 36968407 RC-3115 高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業) 36968407

高級研磨材 GC 粗粒

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 36968407 品番 RC-3115
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。

粒度150 用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。 トラスコ品番334-9152 質量(kg)1
注意
※開封後は他の粒度が混ざらない様に注意して取り扱ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36968382
2019-04-17
用途:
バレルに入れて使用
製造業

天然石研磨のため、バレルに入れて使用1〜2週間まわしました。石の角は取れますが、つやが出るほどの効果ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする