曜日別特売
CG1FA50-85+6Z-XC11 CG Series(CG1FA50) SMC 36968453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1FA50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はロッド先端金具・ポートねじの種類・ストロークなど88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
36968453
品番
CG1FA50-85+6Z-XC11
参考基準価格(税別)¥37,460販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
85
ストロークB(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする