高級研磨材 WA 微粒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 36969082 品番 RD-1109
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。

粒度1000 用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。 トラスコ品番333-5810 材質アルミナ質高純度研磨材
注意
※開封後は他の粒度が混ざらない様に注意して取り扱ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
石の研磨
石のお守り.com 様 (卸売・小売業)

2ヶ月に1回くらいのリピートですが、コスパが良いと思っています。
新品で容器にまだ空間があるので、もうちょっと容量が欲しいかな。

対象商品:
36969152
2021-02-28
用途:
包丁の研ぎ直し

きれなくなっていた包丁を砥石で研いでいたのですが、どうにも切れ味が復活せずにいました。この研磨剤を混ぜて研いだところ、めちゃめちゃよく切れるようになりました。もう研磨は一生分どころか2、3生分ありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36969274
2018-02-27
用途:
焼き物の研磨
有限会社 遊心窯 様

粉の分扱いが面倒くさいのでペースト状になっているとすり合わせがやりやすいので、ペースト状の製品がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする