SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 研磨材料
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 固形研磨剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の コンパウンド
モリギヤコンパウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
トラスコ品番
123-2169
注文コード
36969335
品番
MGC1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
使用温度範囲
0〜70℃
ちょう度
No.2
色
黒
質量(kg)
2.8
用途
産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。
トラスコ品番
123-2169
主成分
鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
引火性の溶剤を使用していますので、塗布時は火気厳禁で、室内は局部排気装置を設けて下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36969335
MGC1500
02338533
MGC1500
モリギヤコンパウンド
SUMICO(住鉱潤滑剤)
1缶(2.5kg)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました