A320J645EN ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36969642 A320J645EN ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36969642 A320J645EN ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36969642

ターニングロール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36969642 品番 A320J645EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。
曲面形状のワークへの研磨が可能です。
ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。

仕上がり相当番手320 長さ(mm)5000 幅(mm)100 用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。 トラスコ品番220-7451 砥材A 質量(g)180 基材 適合材金属一般、ヘアライン、木工など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36969633
2023-04-01
用途:
水回り、陶器等の清掃作業
有限会社鶴丸機工商会 様

耐久性に優れていて、蛇口周りの隅々の水垢等もきれいに取り除けて手にもなじみやすいのでとても良い製品です。

対象商品:
36969615
2017-04-03
用途:
木工品 仏具のギボシの磨き
株式会社 大湊文吉商店 様

今までコバックスを使っていましたが、遜色無く価格は安いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする