ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の ベルト研磨
ノートン(サンゴバン)の ハンディ用
研磨研削用ダイヤモンドベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
400
注文コード
36970254
品番
2KGSFXB520X20YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,453
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途
セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
粒度
400
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
砥材
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
325-7525
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
質量(g)
20