エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 36970394 品番 37524
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。

粒度S-SF ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)330 適合機種BB-20 質量(g/本)16.0 トラスコ品番276-1149 材質不織布 メーカー商品コード37524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36970446
2021-03-09
用途:
機械のメンテナンス及びドリルの歯研ぎ
聖彰 様 (卸売・小売業)

20mmを購入したのですが、出来たら25mmも提供してくれると幸いです。

対象商品:
36970446
2016-11-22
用途:
オートバイ部品等
エトワス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安物はすぐ切れたりしますが、こちらは価格と品質のバランスがいい商品ですね。

対象商品:
36970394
2015-04-13
用途:
溶接するパイプの接合部の切削に使用

ベルト自体の耐久性があるので、削れなくなってきても、磨き用に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする