エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 粒度Z180 注文コード36970482 品番37519
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は粒度・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。

粒度Z180 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)330 適合機種BB-20 質量(g/本)7.0 トラスコ品番276-1050 材質ジルコニア メーカー商品コード37519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36970446
2021-03-09
用途:
機械のメンテナンス及びドリルの歯研ぎ
聖彰 様 (卸売・小売業)

20mmを購入したのですが、出来たら25mmも提供してくれると幸いです。

対象商品:
36970446
2016-11-22
用途:
オートバイ部品等
エトワス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安物はすぐ切れたりしますが、こちらは価格と品質のバランスがいい商品ですね。

対象商品:
36970394
2015-04-13
用途:
溶接するパイプの接合部の切削に使用

ベルト自体の耐久性があるので、削れなくなってきても、磨き用に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする