ベルトン用研磨ベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 36970656 品番 90409
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ジルコニア 粒度320 適合機種EBS-30-B-30N 質量(g/本)13 トラスコ品番209-8750 メーカー商品コード90409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする